DIETZEL - DIE043017 Winkel mit Flansch, A 50 mm, IP65, Poly - 043017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - sonstige
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Flansch
Packung
1 ST
EAN
9002579430173
Artikelnummer
DIE043017
Herstellernummer
043017
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
0 mm
Gesamtlänge:
129.3 mm
Gesamthöhe:
76 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C


