Startseite

DIETZEL - DIE043012 Winkel mit Flansch, A˜ 20 mm, IP65, Poly - 043012

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043012 Winkel mit Flansch, A˜ 20 mm, IP65, Poly

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - sonstige

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Flansch

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579430128

Artikelnummer

DIE043012

Herstellernummer

043012

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Flansch

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindelänge:

0 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Gesamthöhe:

35.9 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Winkel mit Flansch PG-Gewinde schwarz IP 65, früher SFL 20 S black