Startseite

DIETZEL - DIE043011 Winkel mit Flansch, A˜ 63 mm, IP54, Poly - 043011

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043011 Winkel mit Flansch, A˜ 63 mm, IP54, Poly

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - sonstige

  • Bauform - Flansch

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579430111

Artikelnummer

DIE043011

Herstellernummer

043011

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

63 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

sonstige

Bauform:

Flansch

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

sonstige

Gesamtlänge:

162 mm

Gesamthöhe:

96 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Farbe:

grau

Gewindelänge:

0 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Winkel-Verschraubung mit Flansch grau IP 54, früher SFL 63 grey