Startseite

DIETZEL - DIE041465 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 25 mm, ge - 041465

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE041465 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 25 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004250270

Artikelnummer

DIE041465

Herstellernummer

041465

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:25 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M25 x 1,5, Gewindelänge:14 mm, Gesamtlänge:45 mm, Werkstoff:sonstige, Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23