DIETZEL - DIE040799 Profildichtring, A 200 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 190 mm
Innendurchmesser - 170 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579407991
Artikelnummer
DIE040799
Herstellernummer
040799
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
190 mm
Innendurchmesser:
170 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
17 mm
Werkstoff:Gummi, Form:sonstige, Außendurchmesser:190 mm, Innendurchmesser:170 mm, Stärke:17 mm


