DIETZEL - DIE040221 Einbaudose, 86,5x100x40 mm, mit einseiti - 040221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579402217
Artikelnummer
DIE040221
Herstellernummer
040221
Hersteller
DIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
40 mm
Durchmesser Öffnungen:
86.5 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
86.5 mm


