DIETZEL - DIE040220 Einbaudose, 102x100x40 mm, mit beiseitig - 040220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579402200
Artikelnummer
DIE040220
Herstellernummer
040220
Hersteller
DIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
40 mm
Durchmesser Öffnungen:
100 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
102 mm


