DIETZEL - DIE040091 SpreizdA1/4bel, A 8 mm, 0-10 mm, galvan

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser - 8...8 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918081537
Artikelnummer
DIE040091
Herstellernummer
040091
Hersteller
DIE
Ausführung:
Spreizdübel
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8...8 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
75 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
nein
Bohrlochtiefe:
65 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


