DIETZEL - DIE040066 SpreizdA1/4bel, A 12 mm, 0-10 mm, galva - 040066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 110 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Bohrlochtiefe - 115 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 12...12 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579400664
Artikelnummer
DIE040066
Herstellernummer
040066
Hersteller
DIE
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
110 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
115 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
12...12 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
nein
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein


