Startseite

DIETZEL - DIE037889 Metallschutzschlauch, A˜ 31 mm, flexibel - 037889

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037889 Metallschutzschlauch, A˜ 31 mm, flexibel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 31 mm

  • Außendurchmesser - 36 mm

  • Innendurchmesser - 31 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

9002579378895

Artikelnummer

DIE037889

Herstellernummer

037889

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

31 mm

Außendurchmesser:

36 mm

Innendurchmesser:

31 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP40

Biegeradius, statisch:

90 mm

Gewicht:

0.445 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Metallschutzschlauch, Einsatzbereich -40 Grad/+200Grad I Ø 31 mm