Startseite

DIETZEL - DIE037077 Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90A^, I - 037077

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE037077 Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90A^, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579370776

Artikelnummer

DIE037077

Herstellernummer

037077

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

65.9 mm

Gesamthöhe:

49.4 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

25 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Winkel-Verschraubung IEC-Gewinde schwarz IP 65