DIETZEL - DIE037043 HFT-Anschlussverschraubung, A 20 mm, ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004247935
Artikelnummer
DIE037043
Herstellernummer
037043
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:20 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Innengewinde, Verbindungsart:Steckanschluss, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M20 x 1,5, Gewindelänge:14 mm, Gesamtlänge:35 mm, Werkstoff:sonstige, Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


