Startseite

DIETZEL - DIE035507 PP-Kabelschutzschlauch A˜ 11,4 mm, 100 m - 035507

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035507 PP-Kabelschutzschlauch A˜ 11,4 mm, 100 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Druckfestigkeit - 350 N

  • Einsatztemperatur - -40...105 °C

  • Biegeradius, statisch - 5.5 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579355070

Artikelnummer

DIE035507

Herstellernummer

035507

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Druckfestigkeit:

350 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

5.5 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Innendurchmesser:

12.5 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

15.6 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

PP-Kabelschutzschlauch, # 11,4 mm, flexibel, leicht gewellt, schwarz,100 m