Startseite

DIETZEL - DIE035506 PP-Kabelschutzschlauch A˜ 10,0 mm, 100 m - 035506

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035506 PP-Kabelschutzschlauch A˜ 10,0 mm, 100 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 12.9 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579355063

Artikelnummer

DIE035506

Herstellernummer

035506

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

12.9 mm

Innendurchmesser:

10.1 mm

Druckfestigkeit:

350 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

10 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

PP-Kabelschutzschlauch, # 10 mm, flexibel, leicht gewellt, schwarz, 100m