Startseite

DIETZEL - DIE035017 Metallschutzschlauch, A˜ 29 mm, flexibel - 035017

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035017 Metallschutzschlauch, A˜ 29 mm, flexibel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 29.2 mm

  • Biegeradius, statisch - 93 mm

  • Innendurchmesser - 29.2 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579350174

Artikelnummer

DIE035017

Herstellernummer

035017

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

29.2 mm

Biegeradius, statisch:

93 mm

Innendurchmesser:

29.2 mm

Außendurchmesser:

35.8 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Polyvinylchlorid (PVC)

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

0.56 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Metallschutzschlauch, Einsatzbereich -40 Grad/+80Grad I Ø 29 mm