Startseite

DIETZEL - DIE033261 Einbaudose, 70x150x40 mm, ohne Deckelkup - 033261

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE033261 Einbaudose, 70x150x40 mm, ohne Deckelkup

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579332613

Artikelnummer

DIE033261

Herstellernummer

033261

Hersteller

DIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

40 mm

Durchmesser Öffnungen:

71 mm

Höhe:

150 mm

Breite:

71 mm

Anzahl der Befehlsstellen:1, Gehäusebauform:Einbaugehäuse, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Durchmesser der Öffnungen:71 mm, Farbe des Gehäuseoberteils:sonstige, Breite:71 mm, Höhe:150 mm, Tiefe:40 mm