Startseite

DIETZEL - DIE032663 Winkel mit Flansch, A˜ 50 mm, IP54, Poly - 032663

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE032663 Winkel mit Flansch, A˜ 50 mm, IP54, Poly

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - sonstige

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Flansch

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579326636

Artikelnummer

DIE032663

Herstellernummer

032663

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Flansch

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindelänge:

0 mm

Gesamtlänge:

129.3 mm

Gesamthöhe:

76 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Winkel mit Flansch, Polyamid schwarz RAL9005, IP54, f.Schlauch HFXS 50