DIETZEL - DIE032662 Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90A^, I - 032662

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
9002579326629
Artikelnummer
DIE032662
Herstellernummer
032662
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
77.4 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C