Startseite

DIETZEL - DIE032661 Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90A^, I - 032661

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE032661 Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90A^, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579326612

Artikelnummer

DIE032661

Herstellernummer

032661

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

65.9 mm

Gesamthöhe:

49.4 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Winkelverschraubung, Polyamid schwarz RAL9005, IP54, M25x1,5, f.SchlauchHFXS 25