DIETZEL - DIE027798 Schlauchverschraubung,A16mm,M16x1,5mm,g - 027798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
9002579277983
Artikelnummer
DIE027798
Herstellernummer
027798
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
18.9 mm
Gesamthöhe:
24.7 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
10.5 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C


