Startseite

DIETZEL - DIE027797 Schlauchverschraubung,A˜12mm,M12x1,5mm,g - 027797

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE027797 Schlauchverschraubung,A˜12mm,M12x1,5mm,g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579277976

Artikelnummer

DIE027797

Herstellernummer

027797

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

18.3 mm

Gesamthöhe:

21 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Schlauchverschraubung, Polyamid schwarz RAL9005, IP54, M12x1,5, f. HFXS12