DIETZEL - DIE027679 Stahl-Hohlschiene, roh, ungelocht, 2 m - 027679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
187 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579276795
Artikelnummer
DIE027679
Herstellernummer
027679
Hersteller
DIE
Ausführung:
Profil
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Ausführung:Profil, Länge:2000 mm, Breite:41 mm, Höhe:21 mm


