Startseite

DIETZEL - DIE027590 Gegenmutter, M63x1,5 mm, Polyamid, halog - 027590

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE027590 Gegenmutter, M63x1,5 mm, Polyamid, halog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579275903

Artikelnummer

DIE027590

Herstellernummer

027590

Hersteller

DIE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

nein

Gegenmutter, Polyamid schwarz RAL9005, M 63x1,5