DIETZEL - DIE026937 HFT-Gegenmutter, A 63 mm, halogenfrei, - 026937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579269377
Artikelnummer
DIE026937
Herstellernummer
026937
Hersteller
DIE
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


