DIETZEL - DIE026372 Kabel-Schlauchverschraubung, gewinkelt,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004250416
Artikelnummer
DIE026372
Herstellernummer
026372
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:25 mm, Schutzart (IP):IP65, Ausführung:90°-Winkel, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M25 x 1,5, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:10 mm, Gesamthöhe:29,8 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


