Startseite

DIETZEL - DIE026369 Kabel-Schlauchverschraubung, gewinkelt,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026369 Kabel-Schlauchverschraubung, gewinkelt,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004250065

Artikelnummer

DIE026369

Herstellernummer

026369

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:20 mm, Schutzart (IP):IP65, Ausführung:90°-Winkel, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M20 x 1,5, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:10 mm, Gesamthöhe:29,8 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:grau, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23