Startseite

DIETZEL - DIE026330 PE-Kabelschutzschlauch A˜ 11,4 mm, 100 m - 026330

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026330 PE-Kabelschutzschlauch A˜ 11,4 mm, 100 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 15.6 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Innendurchmesser - 12.5 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579263306

Artikelnummer

DIE026330

Herstellernummer

026330

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

15.6 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Innendurchmesser:

12.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

350 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

5.5 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

PE-Kabelschutzschlauch, # 11,4 mm, flexibel, leicht gewellt,halogenfrei, schwarz, 100 m