DIETZEL - DIE026329 PE-Kabelschutzschlauch A 10,0 mm, 100 m - 026329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 12.9 mm
Packung
1 M
EAN
9002579263290
Artikelnummer
DIE026329
Herstellernummer
026329
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
12.9 mm
Innendurchmesser:
10.1 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
10 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein