Startseite

DIETZEL - DIE026328 PE-Kabelschutzschlauch A˜ 9,1 mm, 100 m - 026328

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026328 PE-Kabelschutzschlauch A˜ 9,1 mm, 100 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 9.9 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579263283

Artikelnummer

DIE026328

Herstellernummer

026328

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

7 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

9.9 mm

Innendurchmesser:

6.9 mm

Druckfestigkeit:

350 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

5.5 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

PE-Kabelschutzschlauch, # 7,1 mm, flexibel, leicht gewellt, halogenfrei,schwarz, 100 m