Startseite

DIETZEL - DIE026256 Gegenmutter, M20x1,5 mm, Polyamid, halog - 026256

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026256 Gegenmutter, M20x1,5 mm, Polyamid, halog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579262569

Artikelnummer

DIE026256

Herstellernummer

026256

Hersteller

DIE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

nein

Gegenmutter, Polyamid schwarz RAL9005, M 20x1,5