DIETZEL - DIE025767 Profildichtring, A 160 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 155 mm
Innendurchmesser - 130 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579257671
Artikelnummer
DIE025767
Herstellernummer
025767
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
155 mm
Innendurchmesser:
130 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
12 mm
Werkstoff:Gummi, Form:sonstige, Außendurchmesser:155 mm, Innendurchmesser:130 mm, Stärke:12 mm