Startseite

DIETZEL - DIE025766 Profildichtring, A˜ 90 mm, schwarz - 025766

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE025766 Profildichtring, A˜ 90 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 80 mm

  • Innendurchmesser - 65 mm

  • Stärke - 7.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579257664

Artikelnummer

DIE025766

Herstellernummer

025766

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

80 mm

Innendurchmesser:

65 mm

Stärke:

7.5 mm

Werkstoff:Gummi, Form:sonstige, Außendurchmesser:80 mm, Innendurchmesser:65 mm, Stärke:7,5 mm