DIETZEL - DIE025765 Profildichtring, A 75 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 55 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579257657
Artikelnummer
DIE025765
Herstellernummer
025765
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
55 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
6 mm


