DIETZEL - DIE025764 Profildichtring, A 63 mm, schwarz - 025764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 56 mm
Innendurchmesser - 43 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579257640
Artikelnummer
DIE025764
Herstellernummer
025764
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
6 mm
Werkstoff:Gummi, Form:sonstige, Außendurchmesser:56 mm, Innendurchmesser:43 mm, Stärke:6 mm


