DIETZEL - DIE025763 Profildichtring, A 50 mm, schwarz - 025763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579257633
Artikelnummer
DIE025763
Herstellernummer
025763
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
5 mm
Werkstoff:Gummi, Form:sonstige, Außendurchmesser:50 mm, Innendurchmesser:40 mm, Stärke:5 mm


