DIETZEL - DIE025091 Schlauchverschraubung, A 20mm, Pg 11, g - 025091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004249342
Artikelnummer
DIE025091
Herstellernummer
025091
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:20 mm, Schutzart (IP):IP54, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:sonstige, Gewindeanschlussgröße:PG11, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:12 mm, Gesamtlänge:24 mm, Gesamthöhe:29,8 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23