DIETZEL - DIE024998 Kabel-Schlauchverschraubung, M25x1,5 mm, - 024998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Nenndurchmesser:25 mm, Schutzart (IP):IP65, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M25 x 1,5, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:10 mm, Gesamtlänge:54,4 mm, Gesamthöhe:37,2 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:schwarz, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23


