Startseite

DIETZEL - DIE024883 Kabel-Schlauchverschraubung, M20x1,5 mm,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE024883 Kabel-Schlauchverschraubung, M20x1,5 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004248765

Artikelnummer

DIE024883

Herstellernummer

024883

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:20 mm, Schutzart (IP):IP65, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M20 x 1,5, Gewindewerkstoff:Polyamid (PA), Gewindelänge:10 mm, Gesamtlänge:44,5 mm, Gesamthöhe:29,8 mm, Werkstoff:Polyamid (PA), Farbe:grau, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23