DIETZEL - DIE023759 HFT-Klemmschiene, gelocht, hellgrau, 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Breite - 23 mm
Höhe - 11 mm
Länge - 200 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579237598
Artikelnummer
DIE023759
Herstellernummer
023759
Hersteller
DIE
Ausführung:
Profil
Breite:
23 mm
Höhe:
11 mm
Länge:
200 mm
Flexibel:
nein
Ausführung:Profil, Länge:200 mm, Breite:23 mm, Höhe:11 mm


