DIETZEL - DIE023659 HFT-Kabelschutzschlauch,A40mm,flexibel, - 023659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP54
Nenndurchmesser - 40 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
1 M
EAN
9002579236591
Artikelnummer
DIE023659
Herstellernummer
023659
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
33.1 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Biegeradius, statisch:
200 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein