Startseite

DIETZEL - DIE023655 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜16mm,flexibel,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023655 HFT-Kabelschutzschlauch,A˜16mm,flexibel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579236553

Artikelnummer

DIE023655

Herstellernummer

023655

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

16 mm

Innendurchmesser:

11.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Biegeradius, statisch:

80 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Kabelschutzschlauch HFT, PA 6, von -25 Grad/+105 Grad, schwarz, VPE 50 m