DIETZEL - DIE023654 HFT-Kabelschutzschlauch,A12mm,flexibel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Polyamid (PA) 
- Farbe - schwarz 
- Außendurchmesser - 13 mm 
- Schutzart (IP) - IP54 
- Nenndurchmesser - 12 mm 
Packung
- 1 M 
EAN
9002579236546
Artikelnummer
DIE023654
Herstellernummer
023654
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
9.4 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


