Startseite

DIETZEL - DIE020843 HFT - Anschlussadapter mit Sechskantmutt

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE020843 HFT - Anschlussadapter mit Sechskantmutt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004247645

Artikelnummer

DIE020843

Herstellernummer

020843

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:20 mm, Ausführung:gerade, Bauform:Außengewinde, Verbindungsart:Gewinde, Gewindeart:metrisch, Gewindeanschlussgröße:M20 x 1,5, Gewindelänge:9,5 mm, Gesamtlänge:40 mm, Farbe:schwarz