DIETZEL - DIE020815 HFT-Anschlussverschraubung, A 20 mm, ge - 020815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Innengewinde
Art der Verbindung - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
9002579208154
Artikelnummer
DIE020815
Herstellernummer
020815
Hersteller
DIE
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gesamthöhe:
0 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein