DIETZEL - DIE020441 Reduziergewinde, M8/6, Edelstahl (V2A) - 020441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 6
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
9002579204415
Artikelnummer
DIE020441
Herstellernummer
020441
Hersteller
DIE
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
6
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
8
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein


