Startseite

DIETZEL - DIE019823 HFT-Gegenmutter, A˜ 40 mm, halogenfrei,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE019823 HFT-Gegenmutter, A˜ 40 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579198233

Artikelnummer

DIE019823

Herstellernummer

019823

Hersteller

DIE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Gewindeart:metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG:40, Gewindesteigung:1,5 mm, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:unbehandelt, Halogenfrei, Farbe:schwarz