DIETZEL - DIE017491 Ersatzdichtungsring (Lippendichtring) A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 125 mm
Innendurchmesser - 110 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579174916
Artikelnummer
DIE017491
Herstellernummer
017491
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
125 mm
Innendurchmesser:
110 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
9 mm
Lippendichtring