Startseite

DIETZEL - DIE017236 HFT-Gegenmutter, A˜ 50 mm, halogenfrei, - 017236

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE017236 HFT-Gegenmutter, A˜ 50 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579172363

Artikelnummer

DIE017236

Herstellernummer

017236

Hersteller

DIE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Gewindeart:metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG:50, Gewindesteigung:1,5 mm, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:unbehandelt, Halogenfrei, Farbe:schwarz