Startseite

DIETZEL - DIE016649 Gegenmutter, Pg 29, Polyamid, halogenfre - 016649

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE016649 Gegenmutter, Pg 29, Polyamid, halogenfre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579166492

Artikelnummer

DIE016649

Herstellernummer

016649

Hersteller

DIE

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

nein

Gegenmutter, Pressmasse, grau RAL7035, Pg 29