Startseite

DIETZEL - DIE016523 Winkel mit Flansch, A˜ 32 mm, IP54, PPO, - 016523

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE016523 Winkel mit Flansch, A˜ 32 mm, IP54, PPO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - sonstige

  • Bauform - Flansch

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579165235

Artikelnummer

DIE016523

Herstellernummer

016523

Hersteller

DIE

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

sonstige

Bauform:

Flansch

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

90 mm

Gesamthöhe:

50 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

0 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

HFT - Verschraubung, Winkel mit Flansch